NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626

NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626
NY54RY ノート アピカパーソナル 日本ノート 52982626

ノート アピカパーソナル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ手帳
枚数64
横罫 6×18行 止罫
内容量1冊注文コード52982626品番NY54RY
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

書き手の個性や歴史を刻むアピカパーソナルシリーズ。長期間保存しても変色・劣化しにくいという中性紙の特長を表す『1000年ペーパー』
1.さまざまなシーンに寄り添う、シンプルなデザイン
素材感を活かした飽きのこないシンプルなデザイン。さまざまなライフスタイルに寄り添います。
2.開きが良く、丈夫な製本
日記帳や手帳など、耐久性が求められるアイテムに用いられる、堅牢な糸かがり製本を採用。
3.書きやすさと保存性に優れたオリジナル筆記用中性紙
保存性に加え、さまざまな筆記具を受け止めるバランスのとれたオリジナル筆記用紙です。
1000年ペーパーはキャッチフレーズであり、保存年数を保証するものではありません。

寸法(mm)82×130サイズ手帳枚数64用紙オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m13横罫 6×18行 止罫材質(表紙)特殊紙製本糸かがり綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする