TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD-C耐油
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
38
25.4
32
38
50.8
63.5
76.2
101.6
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
外径(Φmm)
46
31.2
39.2
46
61
74.8
88
115.8
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52984497
品番
22117-038 3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途
軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。
内径(Φmm)
38
適合流体
水・温水、油
材質
塩ビ
外径(Φmm)
46
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-10~50・60(吸引)
機能
耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm
3
) {Φ25}
呼び径(inch)
1-1/2
許容曲げ半径(mm)
350
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.40(4.1)
呼び径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
655
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません