曜日別特売
25106-038 3m TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52985127

25106-038 3m TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52985127
25106-038 3m TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52985127

TACヘラントーメイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)3
外径(Φmm)48.5
内容量1本注文コード52985127品番25106-038 3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。

用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。内径(Φmm)38適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂外径(Φmm)48.5長さ(m)3許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.40(4.1)使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有呼び径(inch)1-1/2許容曲げ半径(mm)350呼び径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分を含む粒体(粉体・繊維)には、使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TACヘラントーメイ 製品紹介 210727改
アース線出しの方法 210409
TACヘラントーメイ 耐摩耗性能 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする