TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC伸縮ダクト用カフス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
38
38
50.8
63.5
76.5
88.9
101.6
127
152.4
203.2
304.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52986947
品番
91106-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
38.7
寸法D(mm)
47.7
寸法E(mm)
35
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
9
材質
EPDM
色
ライトグレー
呼び径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません