アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーTシャツ(ヘビーウェイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
オレンジ
レッド
ロイヤルブルー
イエロー
グリーン
ネイビー
オレンジ
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52987262
品番
38974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
綿100%
サイズ
J
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
身丈(cm)
60