ダイイチ
浮動リング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
穴径(Φmm)
(耳)約12
浮力(g)
461
注文コード
52987428
品番
3耳 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
穴径・浮力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(g)
461
色
黒
穴径(Φmm)
(耳)約12
リング外径(Φmm)
約175
リング内径(Φmm)
約90