曜日別特売
GmLF-15M フリージョイント(ガスリフォーム用) 未来工業 52988514

フリージョイント(ガスリフォーム用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52988514品番GmLF-15M
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする