Panasonic(パナソニック)
LDL40×1富士型シンプルセルコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52988593
品番
NNFS41038JLE9
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ランプ別売り
仕様
ランプ別売
材質
【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)
2
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
2520
センサー
ひと(熱線)センサ付
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×1250×88
安定器
定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))
エネルギー消費効率(Lm/W)
126
色(本体)
クロムフリー
演色指数(Ra)
80
色(反射板)
白
電源ユニット
内蔵