F7005-12 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> リヒトラブ 52989169

F7005-12 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> リヒトラブ 52989169
F7005-12 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> リヒトラブ 52989169
F7005-12 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> リヒトラブ 52989169
F7005-12 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> リヒトラブ 52989169

CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
12ピンク
内容量1冊注文コード52989169品番F7005-12
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径22mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比

サイズA4(S型)12ピンク穴数2タイプタテ型収納枚数コピー用紙180枚アズワン品番65-0474-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52989117
2024-04-25
用途: 1年間の記録
建設業・工事業

幅狭なのに1年間の紙の記録が収まりすっきり収納できて助かっています。このタイプにしてから他のファイルは使えません。リングのホールド感も丈夫でギリギリまで挟んでも外れませんし大変満足の一品!184枚を記録しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする