リヒトラブ
ALTNA トレーペンケース Lサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
11ネイビー
11ネイビー
23ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52989327
品番
A7762-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
オルトナシリーズにペントレーにもなるペンケースが登場。
ファスナーを全開にするとペントレーに。ファスナーが止まるストッパー付き。/lストッパーを使えば省スペースで使いやすい。
色
11ネイビー
開閉
ファスナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×46×72
収納本数(本)
ペン約12(目安)
アズワン品番
64-1122-13
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。