曜日別特売
DKN-10GSP NKクランプ SPタイプ ニックス 52991236

 

DKN-10GSP NKクランプ SPタイプ ニックス 52991236
DKN-10GSP NKクランプ SPタイプ ニックス 52991236

NKクランプ SPタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
束線径(Φmm)5.0~8.0
内容量1パック(5個)注文コード52991236品番DKN-10GSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付

材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2寸法H(mm)3.5寸法A(mm)21寸法F(mm)11.3寸法D(mm)12寸法E(mm)29寸法B(mm)30寸法C(mm)3.6寸法G(mm)16.9材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレー入数(個)5束線径(Φmm)5.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする