曜日別特売
- LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 52991324

全体図

- LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 52991324
- LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 52991324
- LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 52991324
- LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 52991324

LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100本)
内容量1セット(100本)注文コード52991324品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。
点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。

用途
店舗什器や、販促ディスプレイ等に
許容電流(A)4入力電圧(V)12~24速度点滅9段階点滅6パターンプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1調光範囲8段階
注意
※防水仕様ではありません。室内でご使用ください。

商品説明動画

LEDテープライト用点滅コントローラ(単色)?明和産業株式会社 エルサム事業部ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする