曜日別特売
HM641287 Hmmm!? Editable NoteBook HMシリーズ 日本出版販売 52992819

Hmmm!? Editable NoteBook HMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52992819品番HM641287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

目次、全ページナンバー付で予定管理に便利なノートブック。
自分流にカスタムしやすいドット柄。
ハードカバーだから書きやすい!
糸かがり綴じだからフラットに開く

仕様梱包形態:PP袋 本体サイズ:W145×H215×D12 材質:PU、紙、ゴム その他仕様:5mmドット、160ページ、ハードカバー、糸かがり綴じ コード番号:2023046アズワン品番65-2745-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする