90125 PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm PYREX(パイレックス) 52993300

PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1ケース(1個)注文コード52993300品番90125
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

13x250mm PYREX(R)クロマトグラフ管には、上部に200mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。
上部の開口部にはNo.2ゴムストッパーを取り付けできます。

仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) 容量:200mL カラム特長:リザーバー 高さ:250mm(approx.) 外径:13mm(approx.) ストップコックスタイル:ストレートボア PTFEアズワン品番2-9464-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする