曜日別特売
800001 VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業) 52993555

VANメタルピストン 1ml微量用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-4607-01
内容量1本注文コード52993555品番800001
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。
内筒が丈夫な金属製です。
0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。

仕様先端部:ガラス先 容量(mL):1(中口) 目盛単位(mL):0.01 材質:外筒/硼珪酸ガラス、内筒/SUS304、ロック金具/真鍮ニッケルクロームメッキ、Oリング/シリコンアズワン品番4-4607-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする