1331970000 TB WIRE TO BRD 3POS 12AWG TH WEIDMULLER 52995156

TB WIRE TO BRD 3POS 12AWG TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LMF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)注文コード52995156品番1331970000
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LMF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする