1001720000 TB WIRE TO BRD 4POS 12AWG TH WEIDMULLER 52995278

TB WIRE TO BRD 4POS 12AWG TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52995278品番1001720000
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1568-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする