曜日別特売
20型 1本スタンド マルチ 昭和インダストリーズ 52995286

1本スタンド マルチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合サイズ20型
内容量1個注文コード52995286品番20型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き

用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)適合サイズ20型フレームエンド形状正爪マルチコーティング
注意
※フレームエンドの形状が逆爪やストドロのフレームには装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52995329
2021-04-09
用途: 折れたので再々購入
その他業種

使い方が悪いのか純正のスタンドが折れたので自転車屋さんでスタンドを購入したら、ひと月も経たないうちにまた折れました。こちらで購入したスタンドは長持しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする