曜日別特売
1473570000 TB WIRE TO BRD 9POS 16AWG SMD WEIDMULLER 52995759

TB WIRE TO BRD 9POS 16AWG SMD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52995759品番1473570000
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:表面実装 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする