RJHSE5481 CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO AMPHENOL 52996924

CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52996924品番RJHSE5481
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホールアズワン品番65-1521-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする