曜日別特売
347-146 YCコーナーテープ ヤヨイ化学 52999476

YCコーナーテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード52999476品番347-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パンチ穴の間隔を広げることにより、粘着テープの収まりがよく、パテの消費も抑えられます。
折り曲げてしごくとL字状になるので、出隅への施工が容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。

用途
下地補強用
イエロー仕様粘着付テープ幅(mm)54寸法(幅Wmm×長さLm)54×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする