サギサカ(SAGISAKA)
リヤカゴ 固定 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52999608
品番
49012
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製でいつまでもきれいで使えます。
用途
ステンレス製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W230×D330
色
ステンレス
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前185×後235
タイプ
シティ・軽快
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W320×D400