サギサカ(SAGISAKA)
ワイヤー前カゴ DA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52999687
品番
48369
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シティサイクル・軽快車などにファッショナブルで最適なDA型タイプ。
用途
軽快車・シティ車などの一般車用ワイヤー前カゴ
色
ブラック
質量(g)
1040
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
335
高さ(mm)
前240、後200
タイプ
シティ・軽快
奥行(mm)
250
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W345×D275
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×225