曜日別特売
353-056 ユニットブラシホワイト二行 ヤヨイ化学 52999817

ユニットブラシホワイト二行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプ穴無し・9寸
毛先幅(mm)約275
内容量1個注文コード52999817品番353-056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

おしゃれな白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、従来の豚毛に比べてややソフトです。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

材質(毛)白馬毛毛先幅(mm)約275毛丈(mm)約15板厚(mm)2行:約22タイプ穴無し・9寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする