353-181 メラミンブラシ黒豚毛一行 ヤヨイ化学 52999923

メラミンブラシ黒豚毛一行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプ穴無し・9寸
毛先幅(mm)約270
内容量1個注文コード52999923品番353-181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メラミン板付ハンドルで、糊がついても拭き落としやすく、また地ベラの刃先等による傷みも軽減できます。
左右対称ハンドルで毛の片減りを軽減でき、グリーンとオレンジを表裏に配色し、識別性も良好です。
腰のある豚毛タイプです。

材質(毛)黒豚毛毛先幅(mm)約270毛丈(mm)約16板厚(mm)約11タイプ穴無し・9寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする