曜日別特売
412-032 パテベラブラック ヤヨイ化学 53001034

パテベラブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
先端幅(mm)約130
内容量1丁注文コード53001034品番412-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊ステンレスをスキ研磨し、適度な弾力性を持たせたプロ用パテベラです。
ハンドル部にR仕上げを施したことにより使用感は良好です。

先端幅(mm)約130仕様4寸板厚(mm)約9材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする