曜日別特売
RB037 籐風スライドRカゴ RB037 OGK技研 53001568

籐風スライドRカゴ RB037

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53001568品番RB037
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。

用途固定式藤風スライド後用バスケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時アルミシルバー質量(kg)約1.3タイプ後用容量(L)約31←→約26適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする