曜日別特売
175-011 サーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ) カクダイ 53002898

サーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個使用地区一般仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:104-003 切替部:104-004、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、パイプ300ミリの別注対応可能、逆流防止機能が付き、JIS規格注文コード53002898品番175-011
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
使用地区一般取付穴径(Φmm)23~26取付芯々(mm)85仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:104-003 切替部:104-004、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、パイプ300ミリの別注対応可能、逆流防止機能が付き、JIS規格アズワン品番64-6481-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする