曜日別特売
192-336 シングルレバー混合栓(回転クランク仕様) カクダイ 53003223

シングルレバー混合栓(回転クランク仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53003223品番192-336
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。

仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格アズワン品番64-6481-97グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする