曜日別特売
700-795-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003449

 

700-795-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003449
700-795-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003449
700-795-13QR 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ 53003449

厨房用立形自在水栓本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、パイプは別売、90°開閉制限仕様注文コード53003449品番700-795-13QR
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
5,888
アズワン品番64-6487-17仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、パイプは別売、90°開閉制限仕様厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする