701-502-13 万能ホーム水栓(ロング) カクダイ 53004036

万能ホーム水栓(ロング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53004036品番701-502-13
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様節水固定コマ仕様、JIS規格シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする