カクダイ
共用ガーデン用双口ホーム水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53004097
品番
705-101-13
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付き、共用栓カギ:790-706(1個付き)、JIS規格
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6489-01