カクダイ
共用万能ホーム双口水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53004115
品番
704-112-13
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6488-98
ホース接続口
対応