カクダイ
共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53004307
品番
704-142-13
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定コマ仕様、共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6489-35
ホース接続口
対応