曜日別特売
710-068-13 立形洗眼水栓 カクダイ 53004377

立形洗眼水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53004377品番710-068-13
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする