783-550-13 キッチンヘッダー カクダイ 53005576

キッチンヘッダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き注文コード53005576品番783-550-13
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ハンドル操作で独立して吐水・止水

呼び13仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質青銅文字色アズワン品番64-6494-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01088447
2018-10-27
用途: キッチン下の給湯の分岐
不動産業

分岐バルブ、チーズを組合せるよりもコンパクトに収まり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする