カクダイ
ファンコイル用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
13
13
20
25
長さL(mm)
300
150
200
250
300
350
400
450
500
600
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008227
品番
798-01×300
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
13
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
39
取付ねじ
管用平行ネジ
パイプ外径(Φmm)
19.5