曜日別特売
798-02×400 ファンコイル用フレキパイプ カクダイ 53008333

ファンコイル用フレキパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び20
長さL(mm)400
内容量1個注文コード53008333品番798-02×400
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び20材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト長さL(mm)400最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)60取付ねじ管用平行ネジパイプ外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする