曜日別特売
741-01SX275 ナットつきステンレスパイプ カクダイ 53008988

ナットつきステンレスパイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)275
内容量1個注文コード53008988品番741-01SX275
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。

ねじサイズG1/2長さ(mm)275アズワン品番64-6498-29材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト全長(mm)275外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 厨房の横引き配管
建設業・工事業

汚れがつきにくく落ちやすい
施工が楽で速い
見た目がきれい
しいて言えば肉厚が薄く凹やすく曲がりやすいのが欠点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする