カクダイ
ナットつきステンレスパイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(mm)
800
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009067
品番
741-01SX800
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズ
G1/2
長さ(mm)
800
アズワン品番
64-6498-37
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
全長(mm)
800
外径×内径(Φmm)
14×13.4
パイプ外径(Φmm)
14