カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
20
注文コード
53009103
品番
0710-20X200
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
20
長さ(mm)
200
材質
銅
全長(mm)
200
呼び径
20
アズワン品番
64-9671-37
入数
10/箱、50/梱
ねじサイズ
R3/4
パイプ外径(Φmm)
26.5