曜日別特売
0710-20X250 給水管 カクダイ 53009119

給水管

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び径20注文コード53009119品番0710-20X250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

止水栓用給水管です。

呼び20長さ(mm)250材質全長(mm)250呼び径20アズワン品番64-9671-09入数5/箱、25/梱ねじサイズR3/4パイプ外径(Φmm)26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082997
2021-06-06
用途: トイレの給水
建設業・工事業

一般のものより長いのが欲しかったのでとても良かった。

対象商品 : 44377742
2019-07-25
用途: 止水栓との接続
電気・ガス・熱供給・水道業

今の所は、漏れがありません。継続管理要です。コスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする