カクダイ
ステンレス給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
13
13
25
呼び
13
13
25
長さ(mm)
40
30
40
50
75
100
125
150
200
250
300
350
400
420
450
65
500
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009207
品番
740-00S-13X40
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び
13
長さ(mm)
40
アズワン品番
64-6494-85
材質
SUS304
全長(mm)
40
呼び径
13
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6