曜日別特売
740-00S-13X400 ステンレス給水管 カクダイ 53009304

ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径13
呼び13
長さ(mm)400
内容量1個注文コード53009304品番740-00S-13X400
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び13長さ(mm)400アズワン品番64-6494-86材質SUS304全長(mm)400呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする