曜日別特売
740-00S-25X65 ステンレス給水管 カクダイ 53009356

ステンレス給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径25
呼び25
長さ(mm)65
内容量1個注文コード53009356品番740-00S-25X65
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び25長さ(mm)65アズワン品番64-6498-52材質SUS304全長(mm)65呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする