曜日別特売
6126-13X10 砲金チーズ カクダイ 53009487

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法DRC1/2
寸法B(mm)26.5
寸法ARc3/8
内容量1個注文コード53009487品番6126-13X10
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法B(mm)26.5寸法C(mm)52形状チーズ材質青銅種類ねじ込み継手寸法DRC1/2寸法ARc3/8アズワン品番64-9671-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする