カクダイ
3管兼用ジョイントロングソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径
20
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010397
品番
649-832-20
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
呼び径
20
形状
ソケット
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
124
アズワン品番
64-6499-59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材