曜日別特売
649-833-13 3管兼用ジョイントエルボ カクダイ 53010503

3管兼用ジョイントエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード53010503品番649-833-13
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手呼び径13形状エルボ寸法A(mm)41寸法B(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする