曜日別特売
649-833-25 3管兼用ジョイントエルボ カクダイ 53010528

3管兼用ジョイントエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード53010528品番649-833-25
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手呼び径25形状エルボ寸法A(mm)53.5寸法B(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする