カクダイ
3管兼用ジョイントエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
40
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010546
品番
649-833-40
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
呼び径
40
形状
エルボ
寸法A(mm)
68.5
寸法B(mm)
86.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材